Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 12-118/20 gvz. Option 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438903435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912118BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903435
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12
Blitzanker BAZ

• Geeignet für Schnellmontage in Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Zugelassen für den gerissenen Beton • Hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen • ETA-10/0280, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
Typ:
BAZ 12-118/20
Bohr-Ø:
12 mm
Umkarton:
100 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307824
Länge:
118 mm
Gewinde:
M12
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Finnland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438903435
Herstellerartikelnummer:
912118BAZ
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
min. Setztiefe:
70 mm
max. Anbauteildicke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, MEA, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, apolo, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0125*
€ 1,4225*
2 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,25*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 12,664*
€ 18,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 15,296*
€ 20,936*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 22,16*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 20,936*
€ 24,91384
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 18,616*
€ 22,15304
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,716*
€ 19,89204
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,276*
€ 19,36844
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 15,896*
€ 18,91624
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 15,296*
€ 18,20224
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,7648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.