Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Isolationsdubel IPL 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Isolationsdubel IPL 95
CELO Isolationsdubel IPL 95
CELO Isolationsdubel IPL 95
CELO Isolationsdubel IPL 95
CELO Isolationsdubel IPL 95
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438906603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438906603
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Isolationsdübel IPL

• Spezialdübel für für Befestigungen in Wärmedämm­Verbundsysteme • Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff • Kein Vorbohren nötig aufgrund scharfer Schneidspitze – bohrt zuverlässig auch durch harten WDVS-Putz (= 7 mm) • Nylondübel – sehr alterungs- und witterungsbeständig • IPL 60: Ideal auch für Randabschlussleisten

* inklusive 1 Schraube M8 x 30 als Setzwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Typ:
IPL 90* | IPL 95*
Antrieb:
SW 13
Kopf-Ø:
32 mm
Umkarton:
200 Stück
Schrauben-Ø:
8/10/M8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307816
Antrieb::
SW 13
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438906603
Herstellerartikelnummer:
995IPL
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: MEA, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, Dämmstoffdübel, Befestigungstechnik, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, apolo, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1550
25
€ 4,95*
ab € 0,736*
€ 1,046*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,7362*
€ 1,0962*
100
€ 4,80*
ab € 0,8764*
€ 1,0964*
100
€ 4,80*
ab € 0,8764*
€ 1,0964*
1
€ 5,90*
ab € 0,7378*
€ 1,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0962*
€ 1,30448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0462*
€ 1,24498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9662*
€ 1,14978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9462*
€ 1,12598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8962*
€ 1,06648
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7362*
€ 0,87608
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
ZG95IPLDS4
ab € 3,2935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.