Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 8-95/30


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 8-95/30
CELO Blitzanker BA plus 8-95/30
CELO Blitzanker BA plus 8-95/30
CELO Blitzanker BA plus 8-95/30
CELO Blitzanker BA plus 8-95/30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438910471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438910471
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8x75
Blitzanker BA plus

• Geeignet für Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe • Langes Gewinde für mehr Flexibilität • ETA-12/0142, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307825
Typ:
BA plus 8-95/30
Länge:
95 mm
Gewinde:
M8
VE:
50 Stück
Bohr-Ø:
8 mm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9895BAP
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Umkarton:
250 Stück
min. Setztiefe:
45 mm
max. Anbauteildicke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, CELO, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4252*
€ 0,5752*
1 Tag
1900
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4552*
€ 0,6152*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 18,82*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 23,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 19,475*
€ 26,015*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,015*
€ 30,95785
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,045*
€ 25,04355
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 20,405*
€ 24,28195
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 19,675*
€ 23,41325
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 19,475*
€ 23,17525
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.