Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 10-125/50


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 10-125/50
CELO Blitzanker BA plus 10-125/50
CELO Blitzanker BA plus 10-125/50
CELO Blitzanker BA plus 10-125/50
CELO Blitzanker BA plus 10-125/50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438910549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     910125BAP
EAN/GTIN:
     4250438910549
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Blitzanker BA plus

• Geeignet für Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe • Langes Gewinde für mehr Flexibilität • ETA-12/0142, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
Typ:
BA plus 10 - 125/50 | BA plus 10-125/50
Bohr-Ø:
10 mm
Umkarton:
125 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307825
Länge:
125 mm
Gewinde:
M10
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438910549
Herstellerartikelnummer:
910125BAP
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
min. Bohrlochtiefe:
65 mm
min. Setztiefe:
50 mm
max. Anbauteildicke:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, MEA, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, apolo, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6376*
€ 0,9176*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,698*
€ 0,988*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 14,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 12,8075*
€ 17,6075*
2 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 12,93*
€ 17,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,6075*
€ 20,95293
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,6975*
€ 18,68003
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,0675*
€ 16,74033
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,6975*
€ 16,30003
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 13,3575*
€ 15,89543
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 12,8075*
€ 15,24093
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,5123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.