Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BA plus 16-150/30


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BA plus 16-150/30
CELO Blitzanker BA plus 16-150/30
CELO Blitzanker BA plus 16-150/30
CELO Blitzanker BA plus 16-150/30
CELO Blitzanker BA plus 16-150/30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438912550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438912550
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m16x220
Blitzanker BA plus

• Geeignet für Schnellmontage in ungerissenem Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Setztiefenmarkierung als Montagehilfe • Langes Gewinde für mehr Flexibilität • ETA-12/0142, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
Typ:
BA plus 16 - 150/30 | BA plus 16-150/30
Bohr-Ø:
16 mm
Umkarton:
50 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307825
Länge:
150 mm
Gewinde:
M16
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438912550
Herstellerartikelnummer:
916150BAP
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
min. Setztiefe:
85 mm
max. Anbauteildicke:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m16, ankerbolzen, MEA, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, apolo, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,836*
€ 2,516*
1 Tag
1020
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,008*
€ 2,728*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 16,401*
Lager 7
5
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 13,789*
€ 18,769*
7 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 19,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,769*
€ 22,33511
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,969*
€ 20,19311
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,289*
€ 19,38391
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,139*
€ 18,01541
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,609*
€ 17,38471
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 13,789*
€ 16,40891
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,3789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.