Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS H 6-35 M6 Innengewinde, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438918125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9ZG635M6BTSH
EAN/GTIN:
     4250438918125
Suchbegriffe:
Betonschraube
Betonschraube BTS 6 H

• Innengewinde, zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307808
Typ:
BTS6 H
Innengewinde:
M6
Abmessung:
7,5 x 35 mm
Antrieb::
SW 10
VE:
150 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG635M6BTSH
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26850
150
€ 4,95*
ab € 0,5644*
€ 0,62074*
Lager 7
255
150
€ 4,79*
ab € 0,4897*
€ 0,6397*
2 Tage
300
150
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
5 Tage
300
150
€ 4,30*
ab € 0,4976*
€ 0,6686*
18 Tage
300
150
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 95,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,71*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.