Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BTS H 6-35 M6, Innengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BTS6_H.jpg
P_BTS6_H.jpg
Td_BTS6.jpg
T_BTS_de.jpg
M_C_BTS6_1.jpg
M_C_BTS6_2.jpg
M_C_BTS6_3.jpg
M_C_BTS6_4.jpg
A_BTS6_1.jpg
A_BTS6_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9ZG635M6BTSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG635M6BTSH
EAN/GTIN:
     4250438918125
Datenblatt
Zulassung BTS6_ETA16-0848
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Die zugelassene CELO Betonschraube BTS6 ist ein einfaches System zur schnellen Montage von Befestigungsschienen etc. Die verschiedenen Kopfformen ermöglichen vielfältige Anwendungen. Die BTS6 hat eine Zulassung für zwei verschiedene Setztiefen. Die kurzen Längen verringern das Risiko, bei der Montage die Bewehrungseisen zu treffen.
Weitere Informationen:
Typ:
BTS6 H 6-35 M6
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
35 mm
Innengewinde [mm]:
M6 (L=10mm) mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
35 mm
Antrieb:
SW 10
Kopftyp:
Sechskantkopf mit Innengewinde
Kopfdurchmesser [mm]:
14,0 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Stück x:
150
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zulassung, ETA, Multi-Monti, Betonanker, Ankerschraube, Feuerwiderstandsprüfung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
150
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
4 Tage
300
150
€ 4,30*
ab € 0,4976*
€ 0,6586*
Lager 9YQ7S
7500
150
€ 4,95*
ab € 0,51467*
€ 0,67467*
14 Tage
300
150
€ 6,99*
ab € 0,53*
€ 0,69*
13 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,5585*
€ 0,7285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,67467*
€ 0,80286
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,61467*
€ 0,73146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58467*
€ 0,69576
pro Stück
ab 2500000,001 Stück
€ 0,51467*
€ 0,61246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 101,2005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,71*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.