Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
CELO Betonschraube BTS E 6-35 M8 Außengewinde, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438918149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438918149
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Betonschraube BTS 6 E

• Mit Anschlussgewinde, Sechskantmutter und angepresster Scheibe Ø 14 mm, zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten; Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307807
Typ:
BTS 6 E
Abmessung:
7,5 x 35 mm
Antrieb::
SW 10
VE:
100 Stück
Anschlussgewinde:
M8
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG635M8BTSE
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,44*
5 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3311*
€ 0,4484*
3 Tage
25100
100
€ 4,95*
ab € 0,3423*
€ 0,4623*
15 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,48*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3713*
€ 0,4913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4913*
€ 0,58465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,65*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.