Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
CELO Betonschraube BTS B 6-55/5 6kant Kopf, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438918248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438918248
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Betonschraube BTS 6 B

• Sechskantkopf mit angepresster Scheibe (Ø 14 mm), zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten; Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • BTS 7,5 x 55 mit zwei Setztiefen • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307806
Typ:
BTS 6 B
Abmessung:
7,5 x 55 mm
Antrieb::
SW 10
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG655BTSB
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2644*
€ 0,3544*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4485*
€ 0,5885*
1 Tag
3
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 47,57*
4 Tage
3
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 36,56*
€ 48,77*
Lager 7
unbekannt
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 41,11*
€ 53,61*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 53,61*
€ 63,7959
pro Box
ab 50 Boxen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Box
ab 100 Boxen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Box
ab 500 Boxen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 41,11*
€ 48,9209
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,64*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.