Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
CELO Betonschraube BTS PTL 6-40/5 Pan head groß TX30, ZnAl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438924652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438924652
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
Betonschraube BTS 6 PT / PTL

• Linsenkopf PT und Linsenkopf groß PTL, zinklamellenbeschichtet • Schnelle Methode zur Montage von Befestigungsschienen, Schellen, Abhängungen etc. • Auch geeignet in Spannbetonhohlplatten • Einfaches System mit dem Spezialzubehör: Montage in nur zwei Schritten; Bohren und Befestigen mit dem selben Gerät • Demontage möglich • BTS 7,5 x 55 mit zwei Setztiefen • Kurze Längen, verringert Risiko von Bewehrungstreffern

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307809
Typ:
BTS 6 PTL
Abmessung:
7,5 x 40 mm
Antrieb::
TX 30
Kopf-Ø:
19 mm
VE:
150 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
9ZG640BTSPTL
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Schraube, Schrauben, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
150
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3326*
€ 0,4426*
1 Tag
1
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 39,4005*
€ 51,7605*
4 Tage
1
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 40,2105*
€ 53,946*
2 Tage
12
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 41,63*
€ 54,57*
Lager 7
unbekannt
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 45,24*
€ 59,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Box
ab 50 Boxen
€ 47,451*
€ 56,46669
pro Box
ab 100 Boxen
€ 46,62*
€ 55,4778
pro Box
ab 500 Boxen
€ 45,321*
€ 53,93199
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Box
1 Box enthält 150 Stück (ab € 0,3016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.