| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250484274008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250484274008 EAN/GTIN: 4250484274008 |
| |
|
| | |
| Poloshirt »4001« Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266626 | Größe: | M | Farbe: | royal | Herstellerartikelnummer: | 4001F-VB-M | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Shirts, Poloshirt, promodoro, Shirt, Promodoro, Fashion, GmbH, T-Shirt, Poloshirts, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,42* | € 15,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,57* | € 15,87* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,64* | € 15,95* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,61* | € 15,98* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,17* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|