Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 36mm
Einmaulschlüssel DIN894 36mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110036
EAN/GTIN:
     4250947100448
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 36mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
299 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Maulstärke:
12,8 mm
EDE_Wx:
3057110036
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110036
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110036, 57110036
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,26*
2 Tage
377
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,50*
Lager 7
307
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,51*
2 Tage
377
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,54*
4 Tage
375
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.