Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110070
EAN/GTIN:
     4250947100554
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
570 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Maulstärke:
19,5 mm
EDE_Wx:
3057110070
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110070
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110070, 57110070
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
25
€ 4,79*
ab € 22,58*
€ 29,65*
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 22,70*
€ 29,68*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 30,01*
5 Tage
58
€ 4,30*
ab € 23,69*
€ 31,51*
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.