Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.314, 600x600mm Parken RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.314, 600x600mm Parken RAL-Gütezeichen Folie RA1
VKZ.314, 600x600mm Parken RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4251783603698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4251783603698
EAN/GTIN:
     4251783603698
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
Verkehrszeichen, Folientyp RA 1, Rechtecke

• Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305848
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
VZ-Nr.:
314
VZ-Bedeutung:
Parkplatz
Weitere Suchbegriffe: Wegweiser, Warnschild, Verkehrszeichen, Schild, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 43,24*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 43,28*
€ 4,90*
ab € 32,07*
€ 43,79*
16 Tage
1
€ 6,99*
ab € 37,86*
€ 49,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
314-420-I-2
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.