Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack Zero 20 ml Tube grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherungslack Zero 20 ml Tube grün
Schraubensicherungslack Zero 20 ml Tube grün
Schraubensicherungslack Zero 20 ml Tube grün
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260646031189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260646031189
EAN/GTIN:
     4260646031189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack grün
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack Zero

• Zu hundert Prozent auf Wasserbasis bestehendes Sicherungslack-System • Komplett ohne organische Lösungsmittel • VOC-frei

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29314693
Inhalt:
0,02 l
Farbe:
grün
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,43*
12
€ 4,90*
ab € 7,16*
€ 9,53*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,78*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,88*
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.