Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtmäuse Flechtdraht weichgegl. 1,4 mm


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Drahtmäuse Flechtdraht weichgegl. 1,4 mm
Drahtmäuse Flechtdraht weichgegl. 1,4 mm
Drahtmäuse Flechtdraht weichgegl. 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013185
EAN/GTIN:
     4317784013185
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Drahtmaus, Flechtdraht

• Draht-Ø 1,4 mm • Inhalt pro Eimer: 100 Stück (= 20 kg)

Weitere Informationen:
Palettenmenge:
36 Eimer
udf_EDE_Katalog:
30308388
Ausführung:
weich geglüht
VE:
1 Eimer
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BG1:
BG1
kata_BFx_Nr:
4317784013185
kata_BGx_Nr:
3535244780
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 1,4 mm, bindedraht, Flechtdraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, Drahtmaus, Bindedrahtröllchen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,07*
€ 42,34*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,73*
€ 45,51*
1 Tag
309
€ 6,90*
ab € 33,73*
€ 45,55*
7 Tage
309
€ 4,95*
ab € 33,93*
€ 46,04*
14 Tage
309
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 50,69*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 45,51*
€ 54,16
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 44,48*
€ 52,93
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 42,52*
€ 50,60
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 40,96*
€ 48,74
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 39,36*
€ 46,84
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 33,73*
€ 40,14
pro Eimer
1 Eimer enthält 20 Kilogramm (ab € 1,6865* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.