Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht verz. 1,2 mm 25m Ring m. Aufh.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bindedraht verz. 1,2 mm 25m Ring m. Aufh.
Bindedraht verz. 1,2 mm 25m Ring m. Aufh.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784014182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014182
EAN/GTIN:
     4317784014182
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Bindedraht

• Verzinkt • In Ringen à 25 m

Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Abmessung:
1,2 mm
udf_EDE_Katalog:
30308383
Länge:
25 m
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784014182
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1,2mm, bindedraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, Betonbindedraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,87*
Lager 7
292
pro Meter
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 2,04*
7 Tage
343
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 2,06*
4 Tage
343
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 2,36*
4 Tage
392
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.