Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge HSSBi 70mm FORMAT
Lochsäge HSSBi 70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027000700
EAN/GTIN:
     4317784077323
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge format
lochsäge
Lochsäge HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm².
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
bedingt geeignet
Sperrcode:
0
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Sägen-Ø:
70 mm
empfohlene Drehzahl U/min Baustahl:
125
empfohlene Drehzahl U/min Gusseisen:
80
empfohlene Drehzahl U/min Werkzeug- und Edelstahl:
60
empfohlene Drehzahl U/min Messing:
160
empfohlene Drehzahl U/min. Aluminium:
185
empfohlene Drehzahl U/min Holz/PVC:
1800
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3027000700
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, FORMAT, Sägen, Säge, Bimetallochsäge, HSS, Bimetall, 2700, HSSBi, einzeln, Loch-Säge, 3027000700, 27000700
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,02*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 5,13*
2 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 5,17*
4 Tage
90
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 5,42*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.