Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 17,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015371700
EAN/GTIN:
     4317784079198
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
214 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Gusseisenwerkstoffe:
6
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
8
Kupfer, Messing, Bronzen:
12
Stähle bis 1400 N/mm²:
5
MK:
2
Nenn-Ø:
17 mm
Schneidenlänge:
54 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015371700
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, maschinen-reibahle din208 17mm, din 208, format reibahle din208, Maschinenschälreibahle, DIN208, FORMAT, NC-Reibahle, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, (nicht, lösbare, Schneide), Maschinenreibahle, Schälreibahle, Maschinen-Reibahle, mit, Schneide, Automatenreibahle, 208B, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, nicht, DIN208B, Reibahle, HSSE, HSS-E, 3015371700, 15371700
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 20,96*
€ 28,61*
3 Tage
8
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 30,17*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,47*
€ 30,49*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 22,71*
€ 31,52*
5 Tage
8
€ 8,50*
ab € 25,02*
€ 33,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.