Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784087087
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3021901000
EAN/GTIN:
     4317784087087
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
85
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
4
fz:
0,044 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Ø d1 = k12:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021901000
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser, kurz, 2190, blank, FORMAT, Z=3-4, HSSCO, Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, 844-K, drei, DIN844, Schruppfäser, dreischneidig, DIN, Din, HSS, NR, Z3-4, Typ, Din844, Co8, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021901000, 21901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,92*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 13,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,59*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,72*
3 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.