Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 16mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784087124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3021901600
EAN/GTIN:
     4317784087124
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
85
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
4
fz:
0,083 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1 = k12:
16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021901600
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser typ nr 16mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, 2190, blank, FORMAT, Z=3-4, HSSCO, Fräser, Schruppfräser, schrupp, Format, 844-K, drei, DIN844, Schruppfäser, dreischneidig, DIN, Din, HSS, NR, Z3-4, Typ, Din844, Co8, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021901600, 21901600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,57*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,54*
€ 20,58*
2 Tage
51
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,50*
3 Tage
56
€ 4,30*
ab € 15,26*
€ 21,98*
4 Tage
51
€ 8,50*
ab € 16,86*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.