Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste 115x40x235mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste 115x40x235mmFORMAT
Feilenbürste 115x40x235mmFORMAT
Feilenbürste 115x40x235mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3070020001
EAN/GTIN:
     4317784091398
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste format
feilenbürste
Feilenbürste Ausführung: Körper aus Buchenholz, Besatz aus geklebtem Feilenbürstenband (Kratzenband). Anwendung: Zum Reinigen von zugesetzten Feilen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Sperrcode:
0
Besatzfläche:
115 x 40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070020001
Weitere Suchbegriffe: Universalbürste, Stahldrahthandbürsten, Kehlnahtbürsten, FORMAT, Universalbürsten, Radiatorenbürste, Handbürste, Feilenbürsten, Zündkerzenbürsten, Handbürsten, Handstielbürsten, Bürste, Technische, Handdrahtbürsten, Handwerkzeug, Bürsten, Handstielbürste, Kehlnahtbürste, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Radiatorenbürsten, Reinigungswerkzeug, Feilen-Bürste, Zündkerzenbürste, Stahldrahthandbürste, Handdrahtbürste, Drahthandbürste, Hand-Drahtbürste, 3070020001, 70020001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
333
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,95*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,96*
1 Tag
331
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,99*
4 Tage
354
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,10*
1 Tag
327
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.