Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahl gewellt 70x6x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahl gewellt 70x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gewellt 70x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gewellt 70x6x mm FORMAT
Rundbürste Stahl gewellt 70x6x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784091664
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070240071
EAN/GTIN:
     4317784091664
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
18 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
15000 min-1
Bürsten-Ø:
70 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070240071
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste, Stahl, Rund-Drahtbürste, Rund-Bürste, FORMAT, Werkzeugrundbürsten, Bürste, Schaftbürsten, Werkzeug-Rundbürste, Technische, Werkzeugbürsten, Handwerkzeug, Bürsten, Werkzeug, Dekarbonisierbürsten, Werkzeugmaschine, Schaft-Rundbürste, Draht-Bürste, Schaftbürste, Dekarbonisierbürste, Werkzeugbürste, Reinigungswerkzeug, Schaftrundbürsten, Werkzeugrundbürste, Schaft-Rundbürsten, 3070240071, 70240071
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
315
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,05*
2 Tage
315
20
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,22*
4 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,26*
1 Tag
311
1
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.