Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 300x140mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 300x140mm FORMAT
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 300x140mm FORMAT
Schlosser-Schraubzwinge Ganzstahl 300x140mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784092777
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3051030030
EAN/GTIN:
     4317784092777
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde, bewegliche Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 12 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau sowie in der Holzbearbeitung einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Sperrcode:
0
Gleitschiene:
30 x 15 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051030030
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Stahlzwinge, Ganzstahlschraubzwinge, Stahlschraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, FORMAT, Ganzstahlschraubzwingen, Schloßerzwinge, Ganzstahl, Spann-Werkzeug, Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannwerkzeug, Schraubzwingen, Zwinge, Stahlschraubzwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlzwingen, Schlosser-Zwinge, 3051030030, 51030030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
111
€ 4,79*
ab € 47,62*
€ 60,84*
2 Tage
128
€ 5,90*
ab € 47,58*
€ 60,88*
1 Tag
165
€ 7,90*
ab € 48,12*
€ 61,33*
4 Tage
163
€ 4,30*
ab € 49,80*
€ 64,56*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 64,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.