Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber DIN6458 10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber DIN6458 10mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 10mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784092999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068600010
EAN/GTIN:
     4317784092999
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ø:
10 mm
Sperrcode:
0
Materialstärke:
12 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068600010
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 150mm, durchschläger, durchschläger format, Dornform, FORMAT, Splintentreiber, DIN, Körner, konische, Meißel, DIN6458, 6458, 3068600010, 68600010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,33*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 0,97*
€ 1,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,46*
4 Tage
176
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,53*
4 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.