Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DIN6453 175x20x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DIN6453 175x20x12mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 175x20x12mm FORMAT
Flachmeißel DIN6453 175x20x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784094511
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3068400175
EAN/GTIN:
     4317784094511
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Metallbearbeitung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. DIN 6453, Schaft flachoval.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
21 mm
Materialstärke:
20 x 12 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068400175
Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung, Flachmeißel, FORMAT, Splintentreiber, 6453, DIN, Flachmeissel, Meissel, Körner, Meißel, DIN6453, DIN6456, für, 3068400175, 68400175
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,24*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,25*
1 Tag
109
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,30*
2 Tage
109
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,31*
3 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.