| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068400175 Herst.-Nr.: 4317784094511 EAN/GTIN: 4317784094511 |
| |
|
| | |
| Flachmeißel für Metallbearbeitung Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. DIN 6453, Schaft flachoval. Weitere Informationen: | | Länge: | 175 mm | Schneidenbreite: | 21 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung, Flachmeißel, FORMAT, Splintentreiber, 6453, DIN, Flachmeissel, Meissel, Körner, Meißel, DIN6453, DIN6456, für, 3068400175, 68400175 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,90* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,85* | € 4,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,99* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|