Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel ohne Stellbogen 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel ohne Stellbogen 250mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 250mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048110250
EAN/GTIN:
     4317784100168
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel ohne Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
320 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048110250
Weitere Suchbegriffe: format spitzzirkel, bogenzirkel, spitzzirkel 250mm, ohne, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, 250, Anreißgeräte, Stellbogen, Reißnadeln, Anreißfarben, 4811, 3048110250, 48110250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,37*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,70*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,25*
€ 8,93*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.