Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel ohne Stellbogen 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzzirkel ohne Stellbogen 300mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 300mm FORMAT
Spitzzirkel ohne Stellbogen 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048110300
EAN/GTIN:
     4317784100175
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel
Spitzzirkel ohne Stellbogen Ausführung: Aus Spezialstahl, mit Nietscharnier, Spitzen gehärtet, geschliffen und fein poliert.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
375 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048110300
Weitere Suchbegriffe: bogenzirkel 300 mm, bogenzirkel, format spitzzirkel, ohne, FORMAT, und, Zirkel, Spitz-Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, Stellbogen, 300, Reißnadeln, Anreißfarben, 4811, 3048110300, 48110300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
10
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,79*
3 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,49*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,50*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 7,50*
€ 10,72*
5 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 7,34*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.