Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Präzisions-Federzirkel 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784100342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048130200
EAN/GTIN:
     4317784100342
Suchbegriffe:
Feder-Spitzzirkel
Federspitzzirkel
feder spitzzirkel
Präzisionsfederzirkel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtete Spitzen, geschliffen und fein poliert. Mit durchgehender Spindel und Schnellspannmutter.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 mm
Sperrcode:
0
Arbeitsbereich Ø:
225 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048130200
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfederzirkel, Präzisions-Federzirkel, FORMAT, Federzirkel, Feder-Zirkel, und, Zirkel, Höhenmess-, Anreißgeräte, 200, Reißnadeln, Messtechnik, Anreißfarben, 4813, 3048130200, 48130200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,68*
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,97*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,98*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,10*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.