Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT
Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT
Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT
Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784101332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066060250
EAN/GTIN:
     4317784101332
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form C Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form C, halbrund und spitz zulaufend sowie auf 2 Seiten gehauen. Zum Bearbeiten von Radien, Anfasen und Feilen von Halbrundprofilen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
25 x 8,5 mm
Hieb:
2
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066060250
Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund, holzraspel, holzraspel hieb2, Holz-Raspel, 7263, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Raspel, DIN7263C, Raspeln, Handwerkzeug, DIN7263, Halbrund-Holzraspel, 3066060250, 66060250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 10,01*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,66*
5 Tage
20
1
€ 9,95*
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,49*
€ 10,80*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 7,52*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.