Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 100mm Hieb 2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 100mm Hieb 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065420102
EAN/GTIN:
     4317784102568
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Dreikantfeile, mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form C, dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
8,0 mm
Hieb:
2
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065420102
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 2 100 mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, Feile, DIN7261C, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, 3065420102, 65420102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 1,91*
€ 2,86*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,95*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
4 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.