Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 250mm Hieb 3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 250mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 250mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 250mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261C 3-kant 250mm Hieb 3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102636
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3065420253
EAN/GTIN:
     4317784102636
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Dreikantfeile, mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form C, dreikant, spitz zulaufend und von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
17,5 mm
Hieb:
3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065420253
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 3, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, Feile, DIN7261C, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, 3065420253, 65420253
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,98*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,50*
Lager 7
23
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,63*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,73*
5 Tage
101
1
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.