Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065540153
EAN/GTIN:
     4317784102858
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeile, spitz zulaufend, mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Hieb:
3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065540153
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile hieb 3 150mm, flachfeile hieb 3, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feile, DIN7261E, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Halbrund-Feile, 3065540153, 65540153
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,73*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,75*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,75*
4 Tage
77
1
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.