Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261F rund 100mm Hieb 2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261F rund 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 100mm Hieb 2 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261F rund 100mm Hieb 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784102940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065600102
EAN/GTIN:
     4317784102940
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeile mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form F, rund und umlaufend gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
4,0 mm
Hieb:
2
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065600102
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 2 100 mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Feile, DIN7261F, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Rund-Feile, 3065600102, 65600102
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 9,95*
ab € 1,63*
€ 2,46*
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,69*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,69*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.