Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS 6-30,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107839
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3013150030
EAN/GTIN:
     4317784107839
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
98 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stufenlänge:
4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3013150030
Weitere Suchbegriffe: blank, Werkzeug, FORMAT, Stufenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, mit, Zylinderschaft, Metallbohrer, lösbare, Mehrfasenstufenbohrer, Stahlbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, Schneide, (nicht, Schneide), 3013150030, 13150030
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
403
€ 6,90*
ab € 21,50*
€ 28,86*
Lager 7
353
€ 4,79*
ab € 21,55*
€ 28,87*
1 Tag
408
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 30,79*
4 Tage
439
€ 4,30*
ab € 23,14*
€ 31,48*
1 Tag
403
€ 8,50*
ab € 25,75*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.