Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Zentrierbohrer VHM Form A 60Grad 1mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784109253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011800100
EAN/GTIN:
     4317784109253
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 1,60 mm nach DIN 1412, Form A. Ø-Toleranz: Ø 1,00–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,30 = + 0,22 mm Anwendung: Für Zentrierbohrungen ohne Schutzsenkung. Besonders für abrasive Werkstoffe, AlSi-Legierungen, GFK, faserverstärkte Kunststoffe, hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stähle, Bronzen, Leicht- und Buntmetalle verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31,5 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
70
Gusseisenwerkstoffe:
70
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Kupfer, Messing, Bronzen:
150
Stähle bis 1400 N/mm²:
30
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
30
Al, Al- und Mg-Leg.:
150
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
für Werkstück-Ø:
6–8 mm
Bohrer-Ø:
1,00 mm
Schaft-Ø h9:
3,15 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011800100
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer Werksnorm, format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, Werkzeug, Form, FORMAT, Werkzeugmaschine, VHM-Zebo, Bohrer, nicht, Wendelbohrer, VHM-Zentrierbohrer, Metallbohrer, lösbare, Zentrierbohrer, Zebo, Format, Zentr.-Bohr., Stahlbohrer, Vollhartmetall, VHM, Schneide, VHM-Bohrer, (nicht, Schneide), 3011800100, 11800100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,63*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,03*
€ 22,22*
3 Tage
11
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 22,86*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 16,83*
€ 23,85*
5 Tage
11
€ 8,50*
ab € 18,55*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.