Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 4,8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784110464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010640480
EAN/GTIN:
     4317784110464
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer
Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
17,0 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Ø h8:
4,8 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronzen:
bedingt geeignet
Stähle bis 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010640480
Weitere Suchbegriffe: kurz, FORMAT, Kurzbohrer, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, 1897, D1897., extra, doppelseitig, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Blechbohrer, DIN1897, Stahlbohrer, HSS-Spiralbohrer, Karosseriebohrer, 3010640480, 10640480
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
5
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,74*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1 Tag
74
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,77*
4 Tage
163
1
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,80*
2 Tage
74
1
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.