Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784117210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010010460
EAN/GTIN:
     4317784117210
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47,0 mm
f:
0,100 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
25
Gusseisenwerkstoffe:
25
Ø h8:
4,6 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010010460
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, format din 338, geschl., FORMAT, dampf., Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, D338, HSS-Bohrer, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, dampfbehandelt, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, DIN338, 3010010460, 10010460
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,98*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,00*
4 Tage
115
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,01*
4 Tage
9
1
€ 9,95*
ab € 0,76*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.