Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 3-kant 215mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 3-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 3-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 3-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 3-kant 215mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784118507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066700015
EAN/GTIN:
     4317784118507
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
handyfeile format
Diamant-Habilisfeile (Handyfeile) Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
215 mm
Abmessung:
10 x 10 mm
Form:
Dreikant
Sperrcode:
0
Diamantbesatzlänge:
110 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066700015
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Diamantfeilen, Diamant-Werkstattfeilen, Feile, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Werkstattfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Habilisfeile, Feilen, Handwerkzeug, Diamantfeile, Dreikanthabilisfeile, Dreikanthandyfeile, Diamant-Dreikant-Habilisfeile, Diamant-Dreikant-Handyfeile, 3066700015, 66700015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 19,04*
€ 26,65*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 19,18*
€ 26,94*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 19,96*
€ 28,38*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,79*
€ 31,56*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 23,38*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.