Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm FORMAT
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784118521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066700020
EAN/GTIN:
     4317784118521
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
handyfeile format
Diamant-Habilisfeile (Handyfeile) Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
215 mm
Abmessung:
6 x 6 mm
Form:
Vierkant
Sperrcode:
0
Diamantbesatzlänge:
110 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066700020
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Diamantfeilen, Diamant-Werkstattfeilen, Feile, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Werkstattfeile, Diamant-Nadelfeile, Diamant-Habilisfeile, Feilen, Handwerkzeug, Diamantfeile, Vierkantabilisfeile, Vierkant-Handyfeile, Diamant-Vierkant-Habilisfeile, Diamant-Vierkant-Handyfeile, Vierkant-Habilisfeile, 3066700020, 66700020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 19,32*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 19,33*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 13,67*
€ 19,62*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 14,19*
€ 20,83*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 15,64*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.