Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Drehstift DIN900 8x180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057780008
EAN/GTIN:
     4317784120265
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din 900
drehstift durchmesser 8mm
Drehstift Ausführung: DIN 900. Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Ø:
8 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057780008
Weitere Suchbegriffe: format drehstift, Schraubenschlüsselzubehör, DIN900, Rohrsteckschlüssel, FORMAT, Rohrsteckschlüsselzubehör, für, Steckschlüssel, Drehstab, Dreh-Stift, Schraubwerkzeug-Zubehör, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseldrehstab, Werkzeug, Steckschlüssel-Drehstab, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseldrehstift, Zubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel-Drehstift, 900, Stift für Steckschlüssel, Zubehör Steckschlüssel, 3057780008, 57780008
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
3 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 1,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,68*
€ 1,10*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,10*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.