Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift 6/8/10/12x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufendrehstift 6/8/10/12x mm FORMAT
Stufendrehstift 6/8/10/12x mm FORMAT
Stufendrehstift 6/8/10/12x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057810005
EAN/GTIN:
     4317784120319
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
Stufendrehstift Ausführung: Aus gehärtetem C45-Stahl, verchromt. Durch die abgestufte Form passt der Drehstift für mehrere Rohrsteckschlüsselgrößen.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ø:
5; 6; 8; 10; 12 mm
Sperrcode:
0
Stufen:
5
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057810005
Weitere Suchbegriffe: format drehstift, stufen drehstift, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, Rohrsteckschlüssel, FORMAT, Steckschlüssel-Drehstab, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseldrehstift, Rohrsteckschlüsselzubehör, für, Steckschlüssel, Zubehör, Drehstab, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüssel-Drehstift, Schraubwerkzeug-Zubehör, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseldrehstab, Zubehör Steckschlüssel, 3057810005, 57810005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 3,61*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,62*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,83*
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.