Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher T8x70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher T8x70mm FORMAT
Schraubendreher T8x70mm FORMAT
Schraubendreher T8x70mm FORMAT
Schraubendreher T8x70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058830030
EAN/GTIN:
     4317784120692
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Gesamtlänge:
141 mm
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
60 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058830030
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 8, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, TORX®-Schraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 3058830030, 58830030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
375
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,62*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,66*
2 Tage
375
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,66*
4 Tage
371
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,80*
1 Tag
375
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.