Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher T9x70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher T9x70mm FORMAT
Schraubendreher T9x70mm FORMAT
Schraubendreher T9x70mm FORMAT
Schraubendreher T9x70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058830035
EAN/GTIN:
     4317784120708
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher für TORX® Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz. Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Größe:
T 9
Gesamtlänge:
141 mm
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
60 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058830035
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, TORX®-Schraubendreher, Kugelkopfschraubendreher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, 3058830035, 58830035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,84*
2 Tage
234
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,84*
1 Tag
231
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,86*
4 Tage
250
1
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 3,02*
2 Tage
234
20
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.