Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-Rundstahlschere 180mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-Rundstahlschere 180mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 180mm FORMAT
Blech-Rundstahlschere 180mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784122887
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3071100180
EAN/GTIN:
     4317784122887
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Blech- und Rundstahlschere Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbare Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Als Unfallschutz mit Handhebelsicherung und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung. Sichere Befestigung durch gelochte Füße möglich: Lochabstand 72 mm, Loch-Ø 12 mm. Anwendung: Zum Schneiden und Besäumen von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere für den Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18 kg
Sperrcode:
0
Messerlänge:
180 mm
Schneidleistung Stahlblech bis:
6 mm
Schneidleistung Flachstahl bis:
70 x 6 mm
Schneidleistung Rundstahl bis:
13 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071100180
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere, Scheren, FORMAT, Schere, III, und, Handwerkzeuge, Rundstahl-Schere, Blech-Schere, Blech-, Rundstahlschere, Blech-Rundstahlschere, Rund-Stahlschere, 3071100180, 71100180
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 4,90*
ab € 135,18*
€ 165,38*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 169,35*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 169,57*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 171,49*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 180,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.