Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff mit Gleitstück 3/8" 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quergriff mit Gleitstück 3/8" 200mm FORMAT
Quergriff mit Gleitstück 3/8" 200mm FORMAT
Quergriff mit Gleitstück 3/8" 200mm FORMAT
Quergriff mit Gleitstück 3/8" 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784123396
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3060620010
EAN/GTIN:
     4317784123396
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff
Quergriff mit Gleitstück 3/8" Ausführung: DIN 3122 A 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060620010
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Außenvierkant, mit, Gleitstück, Schraubwerkzeugzubehör, Außenvierkantquergriff, Außenvierkantgriff, Schraubenschlüssel, Antriebsteil, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, Betätigungswerkzeug, 3060620010, 60620010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
333
20
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,66*
3 Tage
333
1
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,96*
Lager 7
283
1
€ 4,79*
ab € 6,27*
€ 8,99*
2 Tage
336
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,99*
4 Tage
336
1
€ 4,30*
ab € 6,47*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.