Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784129305
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011401200
EAN/GTIN:
     4317784129305
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
102 mm
f:
0,16 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
22
Ø h8:
12 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
40
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Nutenlänge:
30 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011401200
Weitere Suchbegriffe: blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, 90G, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 90°, HSSE, HSS-E, 3011401200, 11401200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,80*
2 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,29*
Lager 7
137
1
€ 4,79*
ab € 7,53*
€ 10,63*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,73*
4 Tage
109
1
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.