Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784129381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3011431000
EAN/GTIN:
     4317784129381
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer format
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
89 mm
f:
0,13 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
22
Ø h8:
10 mm
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
40
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Nutenlänge:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011431000
Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer 120°, blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, 120, 120G, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 120°, HSSE, HSS-E, 3011431000, 11431000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,07*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,10*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 8,11*
3 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,44*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 5,94*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.