Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784134996
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3062680065
EAN/GTIN:
     4317784134996
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
79 mm
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
25 mm
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062680065
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Vergaserschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062680065, 62680065
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,03*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 1,37*
€ 2,07*
1 Tag
319
1
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,09*
3 Tage
333
1
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 2,13*
1 Tag
318
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.